Riferimenti
Walter:GX24-3E500N04-UD4 WKP33S
Rubix:999240115006438
Produttore:6529617

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura/gola walter cut gx24 (gx24-3e500n04-ud4), tagliente doppio (wkp33s) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver (cvd) |
Dettagli del prodotto : 6529617-INSERTI TRONCATURA GX24-3E500N04-UD4 WKP33S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UD4 • Neutro • WKP33S • Tiger·tec® Silver • s=5mm • r=0,4mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Controllo del truciolo ottimale nella lavorazione di componenti fucinati;Per avanzamenti medio-elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura/gola walter cut gx24 (gx24-3e500n04-ud4), tagliente doppio (wkp33s) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver (cvd) |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione