PATTINO SFERE CS KWD-020-SLS-C1-N-1 R1623-814-20 STRETTO LUNGO
BSHP b. pattino SLS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R162381420
Rubix:160000000389530



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-020-SLS-C1-N-1 R1623-814-20 STRETTO LUNGO
B. PATTINO CS KWD-020-SLS-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 44 mm |
| Lunghezza | 91 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
