PATTINO SSR15XW1SSGK

Pattino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

THK:SSR15XW1SS GK
Rubix:999180400030623
PATTINO SSR15XW1SSGK

Riepilogo info tecniche

Larghezza34 mm
Lunghezza56,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO SSR15XW1SSGK


THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.

Punti di forza

Offer excellent rigidity
Impressive error-absorbing capabilities
Easy maintenance
Application-dependent energy savings

Applicazioni

THK Linear bearings are designed to work with large loads

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza34 mm
Lunghezza56,9 mm
Altezza su guida24 mm
Dimensioni costruttive15 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione