Riferimenti
Hiwin:MGN12CZ0HM
Rubix:170000000779250



Riepilogo info tecniche
| Precarico | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Lunghezza | 34,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PATTINO MGN12CZ0HM
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Lunghezza | 34,7 mm |
| Altezza su guida | 13 mm |
| Precisione | h |
| Dimensioni costruttive | 12 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione