PATTINO SFERE CS KWD-025-FNS-C1-N-1 R1651-214-22 FLANGIATO NORMALE
BSHP b. pattino FNS, standard, acciaio, con catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R165121422
Rubix:999190100094476



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-025-FNS-C1-N-1 R1651-214-22 FLANGIATO NORMALE
B. PATTINO CS KWD-025-FNS-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 65 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 70 mm |
| Lunghezza | 86,2 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
