Riferimenti
Hiwin:MGN09 C Z0 CM
Rubix:999181100021444

Riepilogo info tecniche
| Precarico | precarico z0 (zero-play, precarico molto leggero) µm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Lunghezza | 28,9 mm |
Dettagli del prodotto : PATTINO MGN9CZ0CM
Pattino lineare Hiwin MGN09CZ0CM con precarico Z0 (zero-play, molto leggero) e classe di precisione C. Dimensioni compatte: 20 × 28,9 × 10 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | precarico z0 (zero-play, precarico molto leggero) µm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Lunghezza | 28,9 mm |
| Altezza su guida | 10 mm |
| Precisione | c |
| Dimensioni costruttive | 9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione