0007729250240-SISTEMA LINEARE A SFERE * KWSE20-V1-G3
Carrello di guida a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWSE20-V1-G3
Rubix:160000000395554
Produttore:0007729250240
EAN:4054362941521






Documenti
Dettagli del prodotto : 0007729250240-SISTEMA LINEARE A SFERE * KWSE20-V1-G3
Carrello a Carrello a ricircolazione di sfere
Applicazioni
Oil and grease lubrication
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 433 g |
|---|---|
| Precarico | v1 |
| Larghezza | 63 mm |
| Lunghezza | 70,9 mm |
| Altezza su guida | 30 mm |
| Precisione | g3 |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore