Riferimenti
Hiwin:HGH15CAZAC
Rubix:999180400110149



Riepilogo info tecniche
| Precarico | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 61,4 mm |
Dettagli del prodotto : PATTINO HGH15CAZAC
Serie standard in disposizione a X. Le guide profilate HIWIN della serie HG con quattro piste a sfere sono progettate per carichi elevati e rigidità. Grazie alla disposizione a 45° delle piste a sfere, la serie HG è in grado di assorbire carichi da tutte le direzioni in modo uniforme. I modelli della serie QH con tecnologia SynchMotion™ offrono tutte le caratteristiche positive della serie standard HG. Grazie al movimento controllato delle sfere a distanza definita, si distinguono inoltre per migliori caratteristiche di sincronismo, velocità di traslazione ammesse più elevate, intervalli di rilubrificazione prolungati e rumorosità ridotta.
Applicazioni
Centri di lavoro
Torni NC
Rettificatrici
Frese di precisione
Macchine per taglio ad alta
precisione
Automazione
Tecnologie di trasporto
Tecnologie di misurazione
Macchine e apparecchi che
necessitano di alta precisione
nel posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 61,4 mm |
| Altezza su guida | 28 mm |
| Precisione | c |
| Dimensioni costruttive | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione