0200717100240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE45-B-N-V1-G3
Carrello di guida a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KWVE45-B-N-V1-G3
Rubix:160000000395485
Produttore:0200717100240
EAN:4054366343208

Dettagli del prodotto : 0200717100240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE45-B-N-V1-G3
Carrello a Carrello a ricircolazione di sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2793 g |
|---|---|
| Precarico | v1 |
| Larghezza | 120 mm |
| Lunghezza | 140,6 mm |
| Altezza su guida | 52 mm |
| Dimensioni costruttive | 45 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
