PATTINO SFERE CS KWD-030-FLS-C1-N-1 R1653-714-20 FLANGIATO LUNGO
BSHP b. pattino FLS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R165371420
Rubix:160000000389546




Riepilogo info tecniche
| Precarico | c1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 90 mm |
| Lunghezza | 119,7 mm |
Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-030-FLS-C1-N-1 R1653-714-20 FLANGIATO LUNGO
B. PATTINO CS KWD-030-FLS-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 155 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 90 mm |
| Lunghezza | 119,7 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore