P010612-GUIDA PROFILATA LLTHC 20 A T0 P5

Carrello di guida Ewellix LLTHC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LLTHC20AT0P5
Rubix:160000000409775
Produttore:P010612
EAN:4064329082280
P010612-GUIDA PROFILATA LLTHC 20 A T0 P5

Riepilogo info tecniche

Precaricot0 µm
Larghezza63 mm
Lunghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P010612-GUIDA PROFILATA LLTHC 20 A T0 P5


<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>

Informazioni tecniche


Attributi
Precaricot0 µm
Larghezza63 mm
Lunghezza72 mm
Altezza su guida30 mm
Precisionep5
Materialeacciaio
Dimensioni costruttive20 mm
Codice doganale84828000
67,02 IVA esclusa
/ Unità
81,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione