PATTINO NAS20ALZ

Guida lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAS-20-ALZ
Rubix:999180600118878
PATTINO NAS20ALZ

Riepilogo info tecniche

Precarico22 µm
Larghezza42 mm
Lunghezza65,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAS20ALZ


La serie standard di guide lineari, le serie nh e ns, raggiunge un significativo aumento della durata, soddisfa i requisiti di ogni settore con le sue prestazioni versatili e si conforma alle dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia varietà

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico22 µm
Larghezza42 mm
Lunghezza65,2 mm
Altezza su guida28 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive20 mm
Codice doganale84828000
165,56 IVA esclusa
/ Unità
201,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione