PATTINO NAH20EMZ

Guida lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAH-20-EMZ
Rubix:999180600118756
PATTINO NAH20EMZ

Riepilogo info tecniche

Precarico30 µm
Larghezza63 mm
Lunghezza69,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAH20EMZ


La serie standard di guide lineari, nh and ns series, presenta un significativo aumento della durabilità, soddisfa i requisiti di ogni settore con le sue prestazioni versatili e rispetta le dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia varietà

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico30 µm
Larghezza63 mm
Lunghezza69,8 mm
Altezza su guida30 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive20 mm
Codice doganale84828000
216,24 IVA esclusa
/ Unità
263,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione