PATTINO SFERE CS KWD-025-SNH-C2-N-1 R1621-224-20 STRETTO NORMALE ALTO
B. carrello CS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R162122420
Rubix:180000000035257

Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-025-SNH-C2-N-1 R1621-224-20 STRETTO NORMALE ALTO
B. CARRELLO CS KWD-025-SNH-C2-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Precarico | c2 µm |
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 86,2 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
