0714367660240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE30-B-S-RROC-V1-G3
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE30-B-S-RROC-G3-V1
Rubix:170000000522965
Produttore:0714367660240

Documenti
Dettagli del prodotto : 0714367660240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE30-B-S-RROC-V1-G3
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 60 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 99 mm |
| Altezza su guida | 42 mm |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
