0641227860240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE30-B-E-V1-G3
Ball Bearing Carriage
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE30-B-E-V1-G3
Rubix:160000000395393
Produttore:0641227860240
Documenti
Dettagli del prodotto : 0641227860240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE30-B-E-V1-G3
Carrello a Carrello a ricircolazione di sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Precarico | v1 µm |
| Larghezza | 99 mm |
| Lunghezza | 90 mm |
| Precisione | g3 |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
