Riferimenti
INA:KWE30-H-V1-G4
Rubix:160000000395229
Produttore:0016764070250

Dettagli del prodotto : 0016764070441-CARRELLO KWE30-H-V1-G4
Carrello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 960 g |
|---|---|
| Larghezza | 93 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Precisione | g4 |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
