PATTINO NAH20ANZ

Guida lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAH-20-ANZ
Rubix:999180600118746
PATTINO NAH20ANZ

Riepilogo info tecniche

Precarico30 µm
Larghezza44 mm
Lunghezza69,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAH20ANZ


La serie standard di guide lineari di NSK, le serie NH e NS, ottiene un significativo incremento della durata, soddisfa i requisiti di ogni settore con le sue prestazioni versatili e si conforma alle dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia varietà

Applicazioni

Macchine utensili;apparecchiature per la produzione di semiconduttori;dispositivi industriali generali;apparecchiature medicali

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico30 µm
Larghezza44 mm
Lunghezza69,8 mm
Altezza su guida30 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive20 mm
Codice doganale84828000
209,50 IVA esclusa
/ Unità
255,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione