0623648550240-SISTEMA LINEARE A SFERE * KWVE15-B-RROC-V1-G3
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE15-B-RROC-G3-V1
Rubix:170000000522697

Documenti
Dettagli del prodotto : 0623648550240-SISTEMA LINEARE A SFERE * KWVE15-B-RROC-V1-G3
Full complement ball set, four row
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 47 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 2880 mm |
| Altezza su guida | 24 mm |
| Dimensioni costruttive | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
