PATTINO SFERE CS KWD-025-BNS-C1-N-1 R1671-214-20 LARGO NORMALE

Blocco di scorrimento a sfere ad alta precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch Rexroth:R167121420
Rubix:999180300060757
Produttore:R167121420
PATTINO SFERE CS KWD-025-BNS-C1-N-1 R1671-214-20 LARGO NORMALE

Riepilogo info tecniche

Precaricolow
Larghezza120 mm
Lunghezza105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-025-BNS-C1-N-1 R1671-214-20 LARGO NORMALE


Blocco di scorrimento a sfere, BNS, taglia 25, acciaio CS, precisione standard, precarico ridotto, senza catena di sfere

Punti di forza

•Campo di applicazione: Per elevati momenti torsionali sulle rotaie
Stessi elevati valori di carico nelle quattro principali direzioni di carico
La lubrificazione a lungo termine è possibile per diversi anni
Eccellenti caratteristiche dinamiche
Gli accessori sul blocco di scorrimento a sfere possono essere montati dall'alto e dal basso
Elevata capacità di carico a momento torcente
Tenuta integrata su tutti i lati
Rigidità migliorata in condizioni di sollevamento e di carico laterale grazie a due fori aggiuntivi per viti di montaggio al centro del blocco di scorrimento a sfere
Può essere utilizzato su tutte le guide a sfere BNS
Ampia gamma di accessori
Filetto di fissaggio frontale per tutti gli accessori
Collegamento per lubrificazione con filettatura metallica su tutti i lati
Geometria ottimizzata dell'area di entrata e alto numero di sfere minimizzano la variazione della deformazione elastica
Massima rigidità del sistema grazie alla disposizione a O precaricata
Molto elevata capacità di carico a momento torsionale e alta resistenza alla torsione – pertanto utilizzato principalmente come guida singola
Blocco di scorrimento a sfere pre-lubrificato in fabbrica

Applicazioni

Per elevati momenti torsionali sulle rotaie

Informazioni tecniche


Attributi
Precaricolow
Larghezza120 mm
Lunghezza105 mm
Altezza su guida35 mm
Materialeacciaio al carbonio
Dimensioni costruttive25 mm
126,11 IVA esclusa
/ Unità
153,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore