0782687450240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE20-B-S-RROC-V1-G3
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE20-B-S-RROC-V1-G3
Rubix:170000000523203
Produttore:0782687450240

Documenti
Dettagli del prodotto : 0782687450240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE20-B-S-RROC-V1-G3
Carrello a Carrello a ricircolazione di sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 370 g |
|---|---|
| Larghezza | 71,4 mm |
| Lunghezza | 44 mm |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
