PATTINO SFERE CS KWD-030-FNS-C0-N-1 R1651-794-20 LANGIATO NORMALE
BSHP b. pattino FNS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R165179420
Rubix:170000000850113



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-030-FNS-C0-N-1 R1651-794-20 LANGIATO NORMALE
B. PATTINO CS KWD-030-FNS-C0-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Precarico | c0 µm |
| Larghezza | 90 mm |
| Lunghezza | 97,7 mm |
| Precisione | n |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
