PATTINO NAS20CLZ

Guida lineare standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAS-20-CLZ
Rubix:999180600118883
PATTINO NAS20CLZ

Riepilogo info tecniche

Precarico22 µm
Larghezza42 mm
Lunghezza47,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAS20CLZ


La serie di guide lineari standard, nh and ns series, ottiene un significativo aumento della durata, soddisfa i requisiti di ogni settore industriale con le sue prestazioni versatili e si conforma alle dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia varietà

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico22 µm
Larghezza42 mm
Lunghezza47,2 mm
Altezza su guida28 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive20 mm
Codice doganale84828000
139,64 IVA esclusa
/ Unità
170,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione