P010630-GUIDA PROFILATA LLTHC 30 A T0 P5

Carrello di guida Ewellix LLTHC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LLTHC30AT0P5
Rubix:160000000409793
Produttore:P010630
EAN:4064329081399
P010630-GUIDA PROFILATA LLTHC 30 A T0 P5

Riepilogo info tecniche

Precaricot0 µm
Larghezza90 mm
Lunghezza100,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P010630-GUIDA PROFILATA LLTHC 30 A T0 P5


<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>

Informazioni tecniche


Attributi
Precaricot0 µm
Larghezza90 mm
Lunghezza100,4 mm
Altezza su guida42 mm
Precisionep5
Dimensioni costruttive30 mm
Codice doganale84828000
84,89 IVA esclusa
/ Unità
103,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore