0091915180240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE25-WL-UG-V1-G3
Carrello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE25-WL-UG-G3-V1
Rubix:160000000395388

Riepilogo info tecniche
| Precarico | v1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 120 mm |
| Lunghezza | 107,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0091915180240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE25-WL-UG-V1-G3
Carrello KWVE 35-B-G3-V1-RRF
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | v1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 120 mm |
| Lunghezza | 107,5 mm |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione