PATTINO SFERE CS KWD-025-FLS-C2-N-1 R1653-224-20 FLANGIATO LUNGO
B. blocco scorrevole CS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R165322420
Rubix:999180300060893


Riepilogo info tecniche
| Precarico | c2 µm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Lunghezza | 107,9 mm |
Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-025-FLS-C2-N-1 R1653-224-20 FLANGIATO LUNGO
B. BLOCCO SCORREVOLE CS KWD-025-FLS-C2-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Precarico | c2 µm |
| Larghezza | 70 mm |
| Lunghezza | 107,9 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione