PATTINO RULLI CS RWD-035-FNS-C2-H-2 R1851-323-2X FLANGIATO NORMALE
RSHP r. pattino FNS, standard, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R18513232X
Rubix:999180300077662



Dettagli del prodotto : PATTINO RULLI CS RWD-035-FNS-C2-H-2 R1851-323-2X FLANGIATO NORMALE
R. PATTINO CS RWD-035-FNS-C2-H-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 187 g |
|---|---|
| Precarico | c2 µm |
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Precisione | h |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
