PATTINO RULLI CS RWD-035-SNS-C2-P-2 * R1822-322-2X STRETTO NORMALE
RSHP r. carrello SNS, standard, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R18223222X
Rubix:170000000850131



Dettagli del prodotto : PATTINO RULLI CS RWD-035-SNS-C2-P-2 * R1822-322-2X STRETTO NORMALE
R. BLOCCO SCORREVOLE CS RWD-035-SNS-C2-P-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 155 g |
|---|---|
| Precarico | c2 µm |
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Precisione | p |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 261,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 319,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
