P010714-GUIDA PROFILATA LLTHC 25 R T1 P5
Carrello di guida Ewellix LLTHC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LLTHC25RT1P5
Rubix:160000000409785
Produttore:P010714

Documenti
Dettagli del prodotto : P010714-GUIDA PROFILATA LLTHC 25 R T1 P5
<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 82 mm |
| Altezza su guida | 40 mm |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
