PATTINO NAH25EMZ

Guida lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAH-25-EMZ
Rubix:999180300058647
PATTINO NAH25EMZ

Riepilogo info tecniche

Precarico40 µm
Larghezza70 mm
Lunghezza79 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAH25EMZ


Serie standard di guida lineare, nh and ns series, raggiunge un significativo aumento della durata, soddisfa i requisiti di ogni settore con le sue prestazioni versatili e si conforma alle dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia varietà

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico40 µm
Larghezza70 mm
Lunghezza79 mm
Altezza su guida36 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive25 mm
Codice doganale84828000
246,64 IVA esclusa
/ Unità
300,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione