0772118200240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE25-B-S-RROC-V1-G3
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE25-B-S-RROC-V1-G3
Rubix:170000000523102
Produttore:0772118200240

Documenti
Dettagli del prodotto : 0772118200240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE25-B-S-RROC-V1-G3
Carrello a Carrello a ricircolazione di sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 675 g |
|---|---|
| Larghezza | 83,3 mm |
| Lunghezza | 48 mm |
| Altezza su guida | 36 mm |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
