P010855-GUIDA PROFILATA LLTHC 20 SU T0 P5
Carrello di guida Ewellix LLTHC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LLTHC20SUT0P5
Rubix:160000001468080
Produttore:P010855

Documenti
Dettagli del prodotto : P010855-GUIDA PROFILATA LLTHC 20 SU T0 P5
<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 44 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 54,1 mm |
| Altezza su guida | 30 mm |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
