PATTINO SFERE CS KWD-015-FKS-C0-N-1 * R1665-194-20 FLANGIATO CORTO
BSHP b. runner block FKS, standard, acciaio, senza catena di sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R166519420
Rubix:999180300060754



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-015-FKS-C0-N-1 * R1665-194-20 FLANGIATO CORTO
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-FKS-C0-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Precarico | c0 µm |
| Larghezza | 47 mm |
| Lunghezza | 44,7 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 15 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
