PATTINO NAS15ALZ

Guida Lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAS-15-ALZ
Rubix:999180300058654
PATTINO NAS15ALZ

Riepilogo info tecniche

Precarico20 µm
Larghezza34 mm
Lunghezza56,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAS15ALZ


La serie standard di guide lineari, serie nh e ns, presenta un significativo incremento della durata, soddisfa le esigenze di ogni settore con le sue prestazioni versatili e si conforma alle dimensioni standard internazionali.

Punti di forza

•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia gamma

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico20 µm
Larghezza34 mm
Lunghezza56,8 mm
Altezza su guida24 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive15 mm
Codice doganale84828000
160,49 IVA esclusa
/ Unità
195,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione