Riferimenti
NSK:NAH25ALZ
Rubix:999180300059103



Documenti
Dettagli del prodotto : PATTINO NAH25ALZ
La serie standard di guide lineari di NSK, le serie NH e NS, presenta un significativo aumento della durata, soddisfa i requisiti di tutti i settori grazie alle sue prestazioni versatili e rispetta le dimensioni standard internazionali.
Punti di forza
•Lunga durata
Alta velocità
Ampia varietà
Alta velocità
Ampia varietà
Applicazioni
Macchine utensili;attrezzature per la produzione di semiconduttori;dispositivi industriali generici;apparecchiature medicali
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | 40 µm |
|---|---|
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 79 mm |
| Altezza su guida | 36 mm |
| Materiale | acciaio speciale ad alto tenore di carbonio |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 238,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
