PATTINO SFERE CS KWD-025-SLH-C1-N-1 R1624-214-22 STRETTO LUNGO ALTO
BSHP b. blocco scorrevole SLH, standard, acciaio, con catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R162421422
Rubix:999181000055708




Riepilogo info tecniche
| Precarico | c1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 107,9 mm |
Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-025-SLH-C1-N-1 R1624-214-22 STRETTO LUNGO ALTO
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-SLH-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 107,9 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore