Riferimenti
INA:KWEM 15 G2 B-V0
Rubix:160000000397442

Documenti
Dettagli del prodotto : CARRELLO KWEM 15 G2 B-V0
Carrello KWEM 12-G2-B-V0
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 42 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32 mm |
| Altezza su guida | 16 mm |
| Dimensioni costruttive | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
