0782206100240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE45-B-L-RROC-V1-G3
Sistema
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE45-B-L-RROC-G3-V1
Rubix:170000000523145

Documenti
Dettagli del prodotto : 0782206100240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE45-B-L-RROC-V1-G3
Full complement ball set, four row
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 120 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 5835 mm |
| Altezza su guida | 60 mm |
| Precisione | g3 |
| Dimensioni costruttive | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 197,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
