PATTINO SFERE CS KWD-015-FNS-C1-N-1 R1651-114-20 FLANGIATO NORMALE
BSHP carrello lineareFNS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R165111420
Rubix:160000000389517



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-015-FNS-C1-N-1 R1651-114-20 FLANGIATO NORMALE
CARRELLI LINEARI KWD-015-FNS-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 47 mm |
| Lunghezza | 58,2 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 15 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
