Riferimenti
NSK:NAS-15-CLZ
Rubix:999180300058655



Documenti
Dettagli del prodotto : PATTINO NAS15CLZ
La serie standard di guide lineari di NSK, le serie NH e NS, ottiene un significativo aumento della durata, soddisfa i requisiti di ogni settore con le sue prestazioni versatili e è conforme alle dimensioni standard internazionali.
Punti di forza
•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia varietà
Alta velocità
Ampia varietà
Applicazioni
Macchine utensili;attrezzature per la produzione di semiconduttori;apparecchiature industriali generiche;apparecchiature medicali
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | 20 µm |
|---|---|
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 40,4 mm |
| Altezza su guida | 24 mm |
| Materiale | acciaio speciale ad alto tenore di carbonio |
| Dimensioni costruttive | 15 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
