PATTINO RULLI CS RWD-045-SNH-C3-P-2 * R1821-432-2X STRETTO NORMALE ALTO
RSHP r. blocco di scorrimento SNH, standard, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R18214322X
Rubix:999180300078947



Dettagli del prodotto : PATTINO RULLI CS RWD-045-SNH-C3-P-2 * R1821-432-2X STRETTO NORMALE ALTO
R. BLOCCO DI SCORRIMENTO CS RWD-045-SNH-C3-P-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 335 g |
|---|---|
| Precarico | c3 µm |
| Larghezza | 45 mm |
| Lunghezza | 86 mm |
| Precisione | p |
| Dimensioni costruttive | 45 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 329,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 402,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
