P010732-GUIDA PROFILATA LLTHC 35 R T1 P5
Carrello di guida Ewellix LLTHC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LLTHC35RT1P5
Rubix:160000000409804
Produttore:LLTHC35RT1P5

Documenti
Dettagli del prodotto : P010732-GUIDA PROFILATA LLTHC 35 R T1 P5
<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 70 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 114 mm |
| Altezza su guida | 55 mm |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
