PATTINO SFERE CS KWD-025-SNS-C1-H-1 * R1622-213-20 STRETTO NORMALE
BSHP b. pattino SNS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R162221320
Rubix:999191200018460




Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-025-SNS-C1-H-1 * R1622-213-20 STRETTO NORMALE
B. PATTINO CS KWD-025-SNS-C1-H-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 86,2 mm |
| Precisione | h |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
