P010615-GUIDA PROFILATA LLTHC 20 A T1 P5
Carrello di guida Ewellix LLTHC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LLTHC20AT1P5
Rubix:160000000409774
Produttore:LLTHC20AT1P5

Documenti
Dettagli del prodotto : P010615-GUIDA PROFILATA LLTHC 20 A T1 P5
<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | t1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 63 mm |
| Lunghezza | 72 mm |
| Altezza su guida | 30 mm |
| Precisione | p5 |
| Materiale | acciaio |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
