Riferimenti
NSK:NAH-15-ANZ
Rubix:170000000498630

Documenti
Dettagli del prodotto : PATTINO NAH15ANZ
La serie standard di guide lineari NSK's, NH and NS series, ottiene un aumento significativo della durata, soddisfa i requisiti di ogni settore con le sue prestazioni versatili ed è conforme alle dimensioni standard internazionali.
Applicazioni
Macchine utensili;Attrezzature per la produzione di semiconduttori;Dispositivi industriali generali;Apparecchiature medicali
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | 22 µm |
|---|---|
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 55 mm |
| Altezza su guida | 28 mm |
| Materiale | acciaio speciale ad alto tenore di carbonio |
| Dimensioni costruttive | 15 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
