PATTINO SFERE CS KWD-045-FLS-C0-N-1 * R1653-494-20 FLANGIATO LUNGO
BSHP b. blocco di scorrimento FLS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R165349420
Rubix:999180300060896




Riepilogo info tecniche
| Precarico | c0 µm |
|---|---|
| Larghezza | 120 mm |
| Lunghezza | 174,1 mm |
Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-045-FLS-C0-N-1 * R1653-494-20 FLANGIATO LUNGO
B. RUNNER BLOCK CS KWD-045-FLS-C0-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Precarico | c0 µm |
| Larghezza | 120 mm |
| Lunghezza | 174,1 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 45 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 230,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 280,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione