PATTINO NAH35GMZ

Guida lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:NAH35GMZ
Rubix:999180300059112
PATTINO NAH35GMZ

Riepilogo info tecniche

Precarico55 µm
Larghezza100 mm
Lunghezza143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PATTINO NAH35GMZ


La serie standard di guide lineari di NSK, le serie NH e NS, presenta un aumento significativo della durata, soddisfa le esigenze di ogni settore grazie alle sue prestazioni versatili e rispetta le dimensioni standard internazionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Precarico55 µm
Larghezza100 mm
Lunghezza143 mm
Altezza su guida48 mm
Materialeacciaio speciale ad alto tenore di carbonio
Dimensioni costruttive35 mm
388,53 IVA esclusa
/ Unità
474,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione