PATTINO SFERE CS KWD-035-FLS-C0-N-1 * R1653-394-20 FLANGIATO LUNGO
BSHP b. pattino FLS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R165339420
Rubix:999180300060894



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-035-FLS-C0-N-1 * R1653-394-20 FLANGIATO LUNGO
B. PATTINO CS KWD-035-FLS-C0-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 225 g |
|---|---|
| Precarico | c0 µm |
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 139 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
