PATTINO SFERE CS KWD-025-SNS-C1-N-1 * R1622-214-22 STRETTO NORMALE
BSHP blocco scorrevole b. SNS, standard, acciaio, con catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R162221422
Rubix:160000000389539



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-025-SNS-C1-N-1 * R1622-214-22 STRETTO NORMALE
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-SNS-C1-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Precarico | c1 µm |
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 86,2 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
