P010705-GUIDA PROFILATA LLTHC 15 R T1 P5
Carrello di guida Ewellix LLTHC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LLTHC15RT1P5
Rubix:160000000409768
Produttore:P010705

Documenti
Dettagli del prodotto : P010705-GUIDA PROFILATA LLTHC 15 R T1 P5
<p> Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, è un fornitore leader mondiale di componenti e soluzioni per la tecnologia lineare. <br> Ewellix sviluppa e produce viti a ricircolo di sfere, guide lineari e attuatori, anche su misura, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti. </br> </p>
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | t1 µm |
|---|---|
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 62 mm |
| Altezza su guida | 28 mm |
| Precisione | p5 |
| Dimensioni costruttive | 15 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
